Sfel - PANC1812C1B4H40K036 - 144W, 4000K, L645mm, DALI - PANC1812C1B4H40K036

CopieCopie
Sfel - PANC1812C1B4H40K036 - 144W, 4000K, L645mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • puissance de lampe acceptée - 144...144 W

  • diamètre externe - 645 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001789

Réf. Fournisseur

PANC1812C1B4H40K036

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

puissance de lampe acceptée:

144...144 W

diamètre externe:

645 mm

PANO LED - 144W, 4000 K, L 645mm, C1, driver DALI, IP20, IK10