Sfel - PANR1312GRB1H40K036 - 104W, 4000K, L745mm, électronique - PANR1312GRB1H40K036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 13430 lm
température de couleur - 4000...4000 K
diamètre externe - 745 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477001653
Réf. Fournisseur
PANR1312GRB1H40K036
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
13430 lm
température de couleur:
4000...4000 K
diamètre externe:
745 mm
PANO GR LED - 13430lm, 104W, 4000 K, L 745mm, driver électronique, IP20, IK10


