Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sfel - PANR1312GRB4H30K036 - 104W, 3000K, L745mm, DALI - PANR1312GRB4H30K036

CopieCopie
Sfel - PANR1312GRB4H30K036 - 104W, 3000K, L745mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 13430 lm

  • diamètre externe - 745 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001651

Réf. Fournisseur

PANR1312GRB4H30K036

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

13430 lm

diamètre externe:

745 mm

PANO GR LED - 13430lm, 104W, 3000 K, L 745mm, driver DALI, IP20, IK10