Sfel - PANR1812C1B4H30K036 - 144W, 3000K, L995mm, DALI - PANR1812C1B4H30K036

CopieCopie
Sfel - PANR1812C1B4H30K036 - 144W, 3000K, L995mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • puissance de lampe acceptée - 144...144 W

  • diamètre externe - 995 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001606

Réf. Fournisseur

PANR1812C1B4H30K036

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

puissance de lampe acceptée:

144...144 W

diamètre externe:

995 mm

PANO LED - 144W, 3000 K, L 995mm, C1, driver DALI, IP20, IK10