Sfel - PANR912GRB4H40K036 - 72W, 4000K, L545mm, DALI - PANR912GRB4H40K036

CopieCopie
Sfel - PANR912GRB4H40K036 - 72W, 4000K, L545mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9925 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • diamètre externe - 545 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001795

Réf. Fournisseur

PANR912GRB4H40K036

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

9925 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

diamètre externe:

545 mm

PANO GR LED - 9925lm, 72W, 4000 K, L 545mm, driver DALI, IP20, IK10