Sfel - SAR406C0DB4H40 - 42W, 4000K, L1210mm, DALI - SAR406C0DB4H40

CopieCopie
Sfel - SAR406C0DB4H40 - 42W, 4000K, L1210mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000625

Réf. Fournisseur

SAR406C0DB4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

96 mm

SARU LED - 2000lm, 42W, 4000 K, L 1210mm, C0D, driver DALI, IP20, IK07