Sfel - SAR412C1DB1H40 - 30W, 4000K, L1210mm, électronique - SAR412C1DB1H40

CopieCopie
Sfel - SAR412C1DB1H40 - 30W, 4000K, L1210mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000369

Réf. Fournisseur

SAR412C1DB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

SARU LED - 30W, 4000 K, L 1210mm, C1D, driver électronique, IP20, IK07