Sfel - SEN312C1B1H40 - 22W, 4000K, L910mm, électronique - SEN312C1B1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - I
longueur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02477000137
Réf. Fournisseur
SEN312C1B1H40
Réf. Commerciale
Sfel
température de couleur:
4000...4000 K
classe de protection:
I
longueur:
85 mm
SENO LED - 2475lm, 22W, 4000 K, L 910mm, driver électronique, IP40, IK07