Sfel - SEN406C1B1H40 - 15W, 4000K, L1210mm, électronique - SEN406C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SEN406C1B1H40 - 15W, 4000K, L1210mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000125

Réf. Fournisseur

SEN406C1B1H40

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

85 mm

SENO LED - 1715lm, 15W, 4000 K, L 1210mm, driver électronique, IP40, IK07