Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sfel - SEN512C1B1H30 - 37W, 3000K, L1510mm, électronique - SEN512C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SEN512C1B1H30 - 37W, 3000K, L1510mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001540

Réf. Fournisseur

SEN512C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

85 mm

SENO LED - 4125lm, 37W, 3000 K, L 1510mm, driver électronique, IP40, IK07