Sfel - SIP206C0DPLAFB1H30 - 8W, 3000K, L615mm, électronique - SIP206C0DPLAFB1H30

CopieCopie
Sfel - SIP206C0DPLAFB1H30 - 8W, 3000K, L615mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001379

Réf. Fournisseur

SIP206C0DPLAFB1H30

Réf. Commerciale

Sfel

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

SIPA LED - 8W, 3000 K, L 615mm, C0D, driver électronique, IP40, IK07