Sfel - SIP212C1DPLAFB1H30 - 15W, 3000K, L615mm, électronique - SIP212C1DPLAFB1H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 0.3...0.3 K
indice de protection (IP) - IP40
facteur de puissance (cos phi) - 212
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02477001133
Réf. Fournisseur
SIP212C1DPLAFB1H30
Réf. Commerciale
Sfel
puissance du système:
15 W
température de couleur:
0.3...0.3 K
indice de protection (IP):
IP40
facteur de puissance (cos phi):
212
SIPA LED - 15W, 3000 K, L 615mm, C1D, driver électronique, IP40, IK07