Sfel - SIP212C1PLAFB1H40 - 15W, 4000K, L615mm, électronique - SIP212C1PLAFB1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 65 mm
classe de protection - I
facteur de puissance (cos phi) - 212
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02477000851
Réf. Fournisseur
SIP212C1PLAFB1H40
Réf. Commerciale
Sfel
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
65 mm
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
212
SIPA LED - 1650lm, 15W, 4000 K, L 615mm, C1, driver électronique, IP40, IK07