Sfel - SIP306-UGR19C0DPLAFB4H40 - 8W, 4000K, L895mm, DALI - SIP306-UGR19C0DPLAFB4H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477001101
Réf. Fournisseur
SIP306-UGR19C0DPLAFB4H40
Marque
Sfel
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
SIPA LED - 943lm, 8W, 4000 K, L 895mm, C0D, UGR19, driver DALI, IP40, IK07


