Sfel - SIP306C0DPLAFB1H30 - 11W, 3000K, L895mm, électronique - SIP306C0DPLAFB1H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477001167
Réf. Fournisseur
SIP306C0DPLAFB1H30
Marque
Sfel
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
SIPA LED - 11W, 3000 K, L 895mm, C0D, driver électronique, IP40, IK07


