Sfel - SIP306C1PLAFB1H40 - 11W, 4000K, L895mm, électronique - SIP306C1PLAFB1H40

CopieCopie
Sfel - SIP306C1PLAFB1H40 - 11W, 4000K, L895mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 65 mm

  • classe de protection - I

  • facteur de puissance (cos phi) - 306

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000803

Réf. Fournisseur

SIP306C1PLAFB1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

65 mm

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

306

SIPA LED - 1285lm, 11W, 4000 K, L 895mm, C1, driver électronique, IP40, IK07