Sfel - SIP306C1PLAFB4H40 - 11W, 4000K, L895mm, DALI - SIP306C1PLAFB4H40

CopieCopie
Sfel - SIP306C1PLAFB4H40 - 11W, 4000K, L895mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 65 mm

  • facteur de puissance (cos phi) - 306

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000729

Réf. Fournisseur

SIP306C1PLAFB4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

65 mm

facteur de puissance (cos phi):

306

SIPA LED - 1285lm, 11W, 4000 K, L 895mm, C1, driver DALI, IP40, IK07