Sfel - SIP406-UGR19C0DPLAFB4H40 - 11W, 4000K, L1175mm, DALI - SIP406-UGR19C0DPLAFB4H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
longueur - 65 mm
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02477000683
Réf. Fournisseur
SIP406-UGR19C0DPLAFB4H40
Réf. Commerciale
Sfel
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
longueur:
65 mm
indice de protection (IP):
IP40
SIPA LED - 1257lm, 11W, 4000 K, L 1175mm, C0D, UGR19, driver DALI, IP40, IK07