Sfel - SIP406C0DPLAFB1H30 - 15W, 3000K, L1175mm, électronique - SIP406C0DPLAFB1H30

CopieCopie
Sfel - SIP406C0DPLAFB1H30 - 15W, 3000K, L1175mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001016

Réf. Fournisseur

SIP406C0DPLAFB1H30

Marque

Sfel

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

SIPA LED - 15W, 3000 K, L 1175mm, C0D, driver électronique, IP40, IK07