Sfel - SIP406C0DPLAFB4H30 - 15W, 3000K, L1175mm, DALI - SIP406C0DPLAFB4H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477000943
Réf. Fournisseur
SIP406C0DPLAFB4H30
Marque
Sfel
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
SIPA LED - 15W, 3000 K, L 1175mm, C0D, driver DALI, IP40, IK07


