Sfel - SIP406C1PLAFB4H30 - 15W, 3000K, L1175mm, DALI - SIP406C1PLAFB4H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 65 mm
facteur de puissance (cos phi) - 406
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
02477000784
Réf. Fournisseur
SIP406C1PLAFB4H30
Réf. Commerciale
Sfel
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
65 mm
facteur de puissance (cos phi):
406
SIPA LED - 1715lm, 15W, 3000 K, L 1175mm, C1, driver DALI, IP40, IK07