Sfel - SIP412C1PLAFB1H40 - 30W, 4000K, L1175mm, électronique - SIP412C1PLAFB1H40

CopieCopie
Sfel - SIP412C1PLAFB1H40 - 30W, 4000K, L1175mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000485

Réf. Fournisseur

SIP412C1PLAFB1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

65 mm

SIPA LED - 3300lm, 30W, 4000 K, L 1175mm, C1, driver électronique, IP40, IK07