Sfel - SIP512C1PLAFB1H40 - 37W, 4000K, L1455mm, électronique - SIP512C1PLAFB1H40

CopieCopie
Sfel - SIP512C1PLAFB1H40 - 37W, 4000K, L1455mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000268

Réf. Fournisseur

SIP512C1PLAFB1H40

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

65 mm

SIPA LED - 4125lm, 37W, 4000 K, L 1455mm, C1, driver électronique, IP40, IK07