Sfel - SIP512C1PLAFB4H40 - 37W, 4000K, L1455mm, DALI - SIP512C1PLAFB4H40

CopieCopie
Sfel - SIP512C1PLAFB4H40 - 37W, 4000K, L1455mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000048

Réf. Fournisseur

SIP512C1PLAFB4H40

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

65 mm

SIPA LED - 4125lm, 37W, 4000 K, L 1455mm, C1, driver DALI, IP40, IK07