Sfel - SLA306C0DB1H40 - 9W, 4000K, L910mm, électronique - SLA306C0DB1H40

CopieCopie
Sfel - SLA306C0DB1H40 - 9W, 4000K, L910mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - -9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 96 mm

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001498

Réf. Fournisseur

SLA306C0DB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

-9 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

96 mm

classe de protection:

I

SLADI LED - 1155lm, 9W, 4000 K, L 910mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07