Sfel - SLA306C0DB4H40 - 9W, 4000K, L910mm, DALI - SLA306C0DB4H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - -9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477001224
Réf. Fournisseur
SLA306C0DB4H40
Marque
Sfel
puissance du système:
-9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
96 mm
SLADI LED - 1155lm, 9W, 4000 K, L 910mm, C0D, driver DALI, IP20, IK07


