Sfel - SLA312C0DB1H30 - 22W, 3000K, L910mm, électronique - SLA312C0DB1H30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - -22 W
température de couleur - 3000...3000 K
longueur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477001198
Réf. Fournisseur
SLA312C0DB1H30
Marque
Sfel
puissance du système:
-22 W
température de couleur:
3000...3000 K
longueur:
96 mm
SLADI LED - 3025lm, 22W, 3000 K, L 910mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07


