Sfel - SLA412C0DB1H30 - 30W, 3000K, L1210mm, électronique - SLA412C0DB1H30

CopieCopie
Sfel - SLA412C0DB1H30 - 30W, 3000K, L1210mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000722

Réf. Fournisseur

SLA412C0DB1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

96 mm

SLADI LED - 4033lm, 30W, 3000 K, L 1210mm, C0D, driver électronique, IP20, IK07