Sfel - SLI210-UGR19SUSPB1H30C0D - 11W, 3000K, L599mm, électronique - SLI210-UGR19SUSPB1H30C0D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1320 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 100 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SLIM OFFICE LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
02477001817
Réf. Fournisseur
SLI210-UGR19SUSPB1H30C0D
Réf. Commerciale
Sfel
flux lumineux utile:
1320 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
100 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
valeur de papillotement Pst LM:
80