Sfel - SLI310-UGR19SUSPB1H30C0D - 15W, 3000K, L885mm, électronique - SLI310-UGR19SUSPB1H30C0D

CopieCopie
Sfel - SLI310-UGR19SUSPB1H30C0D - 15W, 3000K, L885mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1931 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001756

Réf. Fournisseur

SLI310-UGR19SUSPB1H30C0D

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

1931 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

valeur de papillotement Pst LM:

80

SLIM OFFICE LED - 1931lm, 15W, 3000 K, L 885mm, UGR19, driver électronique, IP40, IK07