Sfel - SLI510-UGR19SUSPB1H40C0D - 26W, 4000K, L1457mm, électronique - SLI510-UGR19SUSPB1H40C0D

CopieCopie
Sfel - SLI510-UGR19SUSPB1H40C0D - 26W, 4000K, L1457mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3251 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 100 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001720

Réf. Fournisseur

SLI510-UGR19SUSPB1H40C0D

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

3251 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

valeur de papillotement Pst LM:

80

SLIM OFFICE LED - 3251lm, 26W, 4000 K, L 1457mm, UGR19, driver électronique, IP40, IK07