Sfel - SUND512C1B1H40 - 37W, 4000K, L1406mm, électronique - SUND512C1B1H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 0.4...0.4 K
facteur de puissance (cos phi) - 512
longueur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUNA L LED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
02477001195
Réf. Fournisseur
SUND512C1B1H40
Réf. Commerciale
Sfel
température de couleur:
0.4...0.4 K
facteur de puissance (cos phi):
512
longueur:
60 mm
SUNA L LED - 4125lm, 37W, 4000 K, L 1406mm, début de ligne, driver électronique, IP40


