Sfel - SUNF406C1B1H40 - 15W, 4000K, L1126mm, électronique - SUNF406C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SUNF406C1B1H40 - 15W, 4000K, L1126mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • longueur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000999

Réf. Fournisseur

SUNF406C1B1H40

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

longueur:

60 mm

SUNA L LED - 1715lm, 15W, 4000 K, L 1126mm, fin de ligne, driver électronique, IP40