Sfel - SUNI206C1B1H30 - 7W, 3000K, L563mm, électronique - SUNI206C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SUNI206C1B1H30 - 7W, 3000K, L563mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • classe de protection - I

  • longueur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001019

Réf. Fournisseur

SUNI206C1B1H30

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

classe de protection:

I

longueur:

60 mm

SUNA L LED - 855lm, 7W, 3000 K, L 563mm, milieu de ligne, driver électronique, IP40