Sfel - SUNI512C1B4H40 - 37W, 4000K, L1403mm, DALI - SUNI512C1B4H40

CopieCopie
Sfel - SUNI512C1B4H40 - 37W, 4000K, L1403mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000323

Réf. Fournisseur

SUNI512C1B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

60 mm

SUNA L LED - 4125lm, 37W, 4000 K, L 1403mm, milieu de ligne, driver DALI, IP40