Sfel - SUR212C1B4H30 - 15W, 3000K, L590mm, DALI - SUR212C1B4H30

CopieCopie
Sfel - SUR212C1B4H30 - 15W, 3000K, L590mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 45 mm

  • facteur de puissance (cos phi) - 212

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000302

Réf. Fournisseur

SUR212C1B4H30

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

45 mm

facteur de puissance (cos phi):

212

SURI LED - 1650lm, 15W, 3000 K, L 590mm, driver DALI, IP40