Sfel - SUR306C1B1H40 - 11W, 4000K, L890mm, électronique - SUR306C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SUR306C1B1H40 - 11W, 4000K, L890mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 45 mm

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000562

Réf. Fournisseur

SUR306C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

45 mm

classe de protection:

I

SURI LED - 1285lm, 11W, 4000 K, L 890mm, driver électronique, IP40