Sfel - SURD206C1B1H30 - 8W, 3000K, L566mm, électronique - SURD206C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SURD206C1B1H30 - 8W, 3000K, L566mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • longueur - 45 mm

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000110

Réf. Fournisseur

SURD206C1B1H30

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

longueur:

45 mm

classe de protection:

I

SURI L LED - 855lm, 8W, 3000 K, L 566mm, début de ligne, driver électronique, IP40