Sfel - SURD306C1B1H30 - 12W, 3000K, L846mm, électronique - SURD306C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SURD306C1B1H30 - 12W, 3000K, L846mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • longueur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001258

Réf. Fournisseur

SURD306C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

longueur:

45 mm

SURI L LED - 1285lm, 12W, 3000 K, L 846mm, début de ligne, driver électronique, IP40