Sfel - SURD412C1B1H40 - 32W, 4000K, L1126mm, électronique - SURD412C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SURD412C1B1H40 - 32W, 4000K, L1126mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • longueur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001354

Réf. Fournisseur

SURD412C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

longueur:

45 mm

SURI L LED - 3300lm, 32W, 4000 K, L 1126mm, début de ligne, driver électronique, IP40