Sfel - SURD512C1B1H30 - 40W, 3000K, L1406mm, électronique - SURD512C1B1H30

CopieCopie
Sfel - SURD512C1B1H30 - 40W, 3000K, L1406mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • longueur - 45 mm

  • facteur de puissance (cos phi) - 512

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001132

Réf. Fournisseur

SURD512C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

longueur:

45 mm

facteur de puissance (cos phi):

512

SURI L LED - 4125lm, 40W, 3000 K, L 1406mm, début de ligne, driver électronique, IP40