Sfel - SURD512C1B1H40 - 40W, 4000K, L1406mm, électronique - SURD512C1B1H40

CopieCopie
Sfel - SURD512C1B1H40 - 40W, 4000K, L1406mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • longueur - 45 mm

  • facteur de puissance (cos phi) - 512

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000861

Réf. Fournisseur

SURD512C1B1H40

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

longueur:

45 mm

facteur de puissance (cos phi):

512

SURI L LED - 4125lm, 40W, 4000 K, L 1406mm, début de ligne, driver électronique, IP40