Sfel - SURF206C1B4H40 - 8W, 4000K, L566mm, DALI - SURF206C1B4H40

CopieCopie
Sfel - SURF206C1B4H40 - 8W, 4000K, L566mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.4...0.4 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001180

Réf. Fournisseur

SURF206C1B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

0.4...0.4 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

45 mm

SURI L LED - 855lm, 8W, 4000 K, L 566mm, fin de ligne, driver DALI, IP40