Sfel - SURF212C1B4H30 - 16W, 3000K, L566mm, DALI - SURF212C1B4H30

CopieCopie
Sfel - SURF212C1B4H30 - 16W, 3000K, L566mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0.3...0.3 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000833

Réf. Fournisseur

SURF212C1B4H30

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

0.3...0.3 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

45 mm

SURI L LED - 1650lm, 16W, 3000 K, L 566mm, fin de ligne, driver DALI, IP40