Sfel - TUF207/206B4H30K015 - 18W, 3000K, L694mm, DALI - TUF207/206B4H30K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2271 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP69K
classe de protection - I
valeur de papillotement Pst LM - 80
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUFO OFFICE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001703
Réf. Fournisseur
TUF207/206B4H30K015
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
2271 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP69K
classe de protection:
I
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
694 mm


