Sfel - TUF2X512B1H30C1 - 75W, 3000K, L1594mm, électronique - TUF2X512B1H30C1

CopieCopie
Sfel - TUF2X512B1H30C1 - 75W, 3000K, L1594mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • largeur d'encastrement - 1594 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477000096

Réf. Fournisseur

TUF2X512B1H30C1

Réf. Commerciale

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP69K

largeur d'encastrement:

1594 mm

TUFO LED - 9935lm, 75W, 3000 K, L 1594mm, driver électronique, IP69K, IK10