Sfel - TUF307/306B1H40K015 - 26W, 4000K, L994mm, électronique - TUF307/306B1H40K015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3401 lm
température de couleur - 4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM - 80
diamètre externe - 994 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TUFO OFFICE LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
02477001644
Réf. Fournisseur
TUF307/306B1H40K015
Marque
Sfel
flux lumineux utile:
3401 lm
température de couleur:
4000...4000 K
valeur de papillotement Pst LM:
80
diamètre externe:
994 mm
TUFO OFFICE LED - 3401lm, 26W, 4000 K, L 994mm, driver électronique, IP69K, IK10


