Sfel - TUF320B1H40C1 - 31W, 4000K, L994mm, électronique - TUF320B1H40C1

CopieCopie
Sfel - TUF320B1H40C1 - 31W, 4000K, L994mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP69K

  • diamètre externe - 994 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001470

Réf. Fournisseur

TUF320B1H40C1

Marque

Sfel

puissance du système:

31 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP69K

diamètre externe:

994 mm

TUFO LED - 3730lm, 31W, 4000 K, L 994mm, driver électronique, IP69K, IK10