Sfel - TUF406B4H40C1 - 15W, 4000K, L1294mm, DALI - TUF406B4H40C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP69K
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
diamètre externe - 1294 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
02477001446
Réf. Fournisseur
TUF406B4H40C1
Marque
Sfel
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP69K
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
diamètre externe:
1294 mm


