Sfel - TUF407/406B1H30K015 - 35W, 3000K, L1294mm, électronique - TUF407/406B1H30K015

CopieCopie
Sfel - TUF407/406B1H30K015 - 35W, 3000K, L1294mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4532 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

  • diamètre externe - 1294 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

02477001847

Réf. Fournisseur

TUF407/406B1H30K015

Réf. Commerciale

Sfel

flux lumineux utile:

4532 lm

température de couleur:

3000...3000 K

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

1294 mm

TUFO OFFICE LED - 4532lm, 35W, 3000 K, L 1294mm, driver électronique, IP69K, IK10